{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Xpent | |
Esecuzione | Sistema di fissaggio modulare | |
Campo di serraggio S1 | 6 mm - 108 mm | |
Campo di serraggio S2 | 104 mm - 208 mm | |
Campo di serraggio S3 | 186 mm - 290 mm | |
Campo di serraggio S4 | 286 mm - 386 mm | |
Lunghezza L | 454 mm | |
Altezza corpo base c | 195,5 mm | |
c1 | 147,5 mm | |
Larghezza B | 125 mm | |
Larghezza scanalatura n H7 | 20 mm | |
Altezza h | 45 mm | |
Forza di serraggio fino a max. | 40 kN | |
Coppia massima | 90 Nm | |
Peso | 41 kg | |
Dimensione apertura | 5 mm; 10 mm | |
Prolunga grande per mandrino | 100 | |
Codice a colori per accessori adatti | Xpent1-2 | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 361100 2 | |
EAN / GTIN | 4045197809216 | |
Codice del produttore | 361100 2 |