{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HOLEX NC | |
Modello | 160 | |
Forza di serraggio fino a max. | 60 kN | |
Apertura massima | 317 mm | |
Peso | 67 kg | |
Lunghezza complessiva L | 573 mm | |
Lunghezza corpo base a | 530 mm | |
Larghezza corpo base B | 164 mm | |
Campo di serraggio b | 0 mm - 245 mm | |
Altezza corpo base c – 0,02 | 110 mm | |
Altezza complessiva F | 159,8 mm | |
Campo di serraggio d | 72 mm - 317 mm | |
g | 21 mm | |
Scanalatura longitudinale H8 | 20 mm | |
Scanalatura trasversale n H7 | 20 mm | |
r | 174 mm | |
t | 70 mm | |
Codice a colori per accessori adatti | HOLEX NC | |
Numero di filetti per fermapezzo | 2 | |
Apertura chiave SW | 14 mm | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 360565 160 | |
EAN / GTIN | 4062406401481 | |
Codice del produttore | 360565 160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Morse di precisione NC 160
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 3’370.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 4’240.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | Sistema di fissaggio modulare | |
Codice a colori per accessori adatti | HOLEX NC | HiPo |
Lunghezza complessiva L | 573 mm | 645 mm |
Peso | 67 kg | 65 kg |
Lunghezza corpo base a | 530 mm | 560 mm |
Forza di serraggio fino a max. | 60 kN | 60 kN |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili | Morsa per macchine utensili |