{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HOLEX NC | |
Modello | 125 | |
Forza di serraggio fino a max. | 40 kN | |
Apertura massima | 230 mm | |
Peso | 30 kg | |
Lunghezza complessiva L | 441 mm | |
Lunghezza corpo base a | 398,5 mm | |
Larghezza corpo base B | 126 mm | |
Campo di serraggio b | 0 mm - 182 mm | |
Altezza corpo base c – 0,02 | 95 mm | |
Altezza complessiva F | 134,5 mm | |
Campo di serraggio d | 48 mm - 230 mm | |
g | 21 mm | |
Scanalatura longitudinale H8 | 20 mm | |
Scanalatura trasversale n H7 | 20 mm | |
r | 128 mm | |
t | 62,5 mm | |
Codice a colori per accessori adatti | HOLEX NC | |
Numero di filetti per fermapezzo | 2 | |
Apertura chiave SW | 14 mm | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 360565 125 | |
EAN / GTIN | 4062406401474 | |
Codice del produttore | 360565 125 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Morse di precisione NC 125
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’875.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 2’400.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 2’610.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice a colori per accessori adatti | HOLEX NC | LC-GARANT | HiPo |
Lunghezza complessiva L | 441 | 446 | 512 |
Peso | 30 | 34 | 35 |
Campo di serraggio d | 48 ;230 | 131 ;313 | 131 ;313 |
Forza di serraggio fino a max. | 40 | 40 | 40 |
Scanalatura trasversale n H7 | 20 | 20 | 20 |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili | Morsa per macchine utensili | Morsa per macchine utensili |