{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 125 | |
Esecuzione | Sistema di fissaggio modulare | |
Forza di serraggio fino a max. | 40 kN | |
Peso | 34 kg | |
Lunghezza complessiva L | 446 mm | |
Lunghezza corpo base a | 398 mm | |
Campo di serraggio b | 0 mm - 182 mm | |
Altezza corpo base c – 0,02 | 100 mm | |
Campo di serraggio d | 131 mm - 313 mm | |
Altezza ganasce h | 39,5 mm | |
Scanalatura longitudinale H7 | 20 mm | |
m | 180 mm | |
Scanalatura trasversale n H7 | 20 mm | |
r ± 0,015 | 118 mm | |
t | 144 mm | |
Codice a colori per accessori adatti | LC-GARANT | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 360510 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401500 | |
Codice del produttore | 360510 125 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Morse di precisione NC, versione LC 125
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 2’400.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 2’610.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’875.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice a colori per accessori adatti | LC-GARANT | HiPo | HOLEX NC |
Lunghezza complessiva L | 446 mm | 512 mm | 441 mm |
Peso | 34 kg | 35 kg | 30 kg |
Forza di serraggio fino a max. | 40 kN | 40 kN | 40 kN |
t | 144 mm | 144 mm | 62,5 mm |
Scanalatura trasversale n H7 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili | Morsa per macchine utensili | Morsa per macchine utensili |