{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HiPoClamp | |
Esecuzione | Sistema di fissaggio modulare | |
Forza di serraggio fino a max. | 60 kN | |
Peso | 65 kg | |
Lunghezza complessiva L | 645 mm | |
Lunghezza corpo base a | 560 mm | |
Larghezza corpo base B | 160 mm | |
Campo di serraggio b | 17 mm - 263 mm | |
Altezza corpo base c – 0,02 | 115 mm | |
Campo di serraggio d | 187 mm - 433 mm | |
Altezza ganasce h | 49,8 mm | |
Scanalatura longitudinale H7 | 20 mm | |
m ± 0,02 | 234 mm | |
Scanalatura trasversale n H7 | 20 mm | |
o − 0,02 | 40 mm | |
Distanza scanalatura p H7 | 20 mm | |
r ± 0,015 | 164 mm | |
s − 0,02 | 70 mm | |
t | 164 mm | |
Codice a colori per accessori adatti | HiPo | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 360465 160 | |
EAN / GTIN | 4045197777911 | |
Codice del produttore | 360465 160 |