Morse di precisione NC8 160

Codice art.: 360405 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie NC8
Modello 160
Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
Forza di serraggio fino a max. 60 kN
Peso 56 kg
Lunghezza complessiva L 615 mm
Lunghezza corpo base a 530 mm
Larghezza costola B1 −0,05 164 mm
Campo di serraggio b 0 mm - 246 mm
Altezza corpo base c – 0,02 115 mm
Campo di serraggio d 189 mm - 435 mm
Altezza ganasce h 49,8 mm
Scanalatura longitudinale H7 20 mm
m 234 mm
Scanalatura trasversale n H7 20 mm
r ± 0,015 164 mm
t 164 mm
Codice a colori per accessori adatti NC8
Numero di filetti per fermapezzo 5
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360405 160
EAN / GTIN 4250364403405
Codice del produttore 6921928000055

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive ridotte: rapporto ottimale campo di serraggio / lunghezza complessiva. Pressione di serraggio preselezionabile a scelta senza utensili: su 11 livelli: nella larghezza ganasce 90 mm, su 4 livelli: larghezza ganasce 125 / 160 / 200 mm. Corpo base in GJS-60 particolarmente rigido, parti superiore e inferiore rettificate, precisione di accoppiamento 0,02 mm.
Proprietà:
mandrino completamente incapsulato, a bassa manutenzione e nitrurato!
  • Elevata sicurezza funzionale.
  • Blocchetto antitrucioli ottimizzato.
  • Ridotta necessità di pulizia.

Uso:

Possibilità d’uso orizzontale o laterale grazie alle superfici laterali rettificate con una precisione di -0,05 mm.

Fornitura:

Incluse 2 ganasce a gradino (=standard!), 1 manovella, 4 staffe di fissaggio.

Nota:

  • Dimensioni/sistema di ganasce NC 8 identici a quelli di Allmatic TC / LC.
  • NC 8 (n. art. 360405) sostituisce i prodotti LC (n. art. 360500) e TC (n. art. 360400).
  • Le dimensioni 125 MX e 125 LX sono fornite con le ganasce n. art. 361295 125 e n. art. 361296 125.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Morse di precisione NC8  160

Morse di precisione NC8 160

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  4’015.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  4’240.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  3’370.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Esecuzione Sistema di fissaggio modulare Sistema di fissaggio modulare
Codice a colori per accessori adatti NC8 HiPo HOLEX NC
Lunghezza complessiva L 615 mm 645 mm 573 mm
Peso 56 kg 65 kg 67 kg
Lunghezza corpo base a 530 mm 560 mm 530 mm
Forza di serraggio fino a max. 60 kN 60 kN 60 kN
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili Morsa per macchine utensili Morsa per macchine utensili

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello