Morse di precisione NC8 125MX

Codice art.: 360405 125MX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie NC8
Modello 125
Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
Forza di serraggio fino a max. 40 kN
Peso 35 kg
Lunghezza complessiva L 483 mm
Lunghezza corpo base a 398 mm
Larghezza costola B1 −0,05 126 mm
Campo di serraggio b 0 mm - 182 mm
Altezza corpo base c – 0,02 100 mm
Campo di serraggio d 131 mm - 313 mm
Altezza ganasce h 39,5 mm
Scanalatura longitudinale H7 20 mm
m 180 mm
Scanalatura trasversale n H7 20 mm
r ± 0,015 118 mm
t 144 mm
Codice a colori per accessori adatti NC8
Numero di filetti per fermapezzo 4
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360405 125MX
EAN / GTIN 2050002046979
Codice del produttore 6921684024042

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive ridotte: rapporto ottimale campo di serraggio / lunghezza complessiva. Pressione di serraggio preselezionabile a scelta senza utensili: su 11 livelli: nella larghezza ganasce 90 mm, su 4 livelli: larghezza ganasce 125 / 160 / 200 mm. Corpo base in GJS-60 particolarmente rigido, parti superiore e inferiore rettificate, precisione di accoppiamento 0,02 mm.
Proprietà:
mandrino completamente incapsulato, a bassa manutenzione e nitrurato!
  • Elevata sicurezza funzionale.
  • Blocchetto antitrucioli ottimizzato.
  • Ridotta necessità di pulizia.
Inclusi fori 25H6 M10 per sistema di fissaggio modulare con interasse 200 mm.

Uso:

Possibilità d’uso orizzontale o laterale grazie alle superfici laterali rettificate con una precisione di -0,05 mm.

Fornitura:

Incluse 2 ganasce a gradino (=standard!), 1 manovella, 4 staffe di fissaggio.

Accessori speciali:

  • Perno di serraggio n. art. 360025 - 25 M10.
  • Piastre di adattamento per sostituzione rapida delle ganasce Xtric n. art. 361293; 361294 Dim.125.
  • Piastre di adattamento n. art. 361297; 361298 Dim. 125.
  • Inserti di serraggio n. art. 361140361151.

Nota:

  • Dimensioni/sistema di ganasce NC 8 identici a quelli di Allmatic TC / LC.
  • NC 8 (n. art. 360405) sostituisce i prodotti LC (n. art. 360500) e TC (n. art. 360400).
  • Le dimensioni 125 MX e 125 LX sono fornite con le ganasce n. art. 361295 125 e n. art. 361296 125.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello