{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 130 | |
Campo di serraggio | 1 mm - 13 mm | |
⌀ Esterno | 50 mm | |
Lunghezza della testina aperta | 90,5 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 103 mm | |
Cono mandrino | B 16 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341010 130 | |
EAN / GTIN | 4019208009421 | |
Codice del produttore | 871012 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino autobloccante ad alte prestazioni Spiro, Modello: 130
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 218.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
208,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino
189,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Lunghezza della testina aperta | 90,5 mm | 91 mm | 90,5 mm |
Lunghezza della testina chiusa | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Campo di serraggio | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Modello | 130 | 130 | 130 |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Drill chuck keyless | Drill chuck keyless |