{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 130 | |
Campo di serraggio | 1 mm - 13 mm | |
⌀ Esterno | 50 mm | |
Lunghezza della testina aperta | 91 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 103 mm | |
Cono mandrino | B 16 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341050 130 | |
EAN / GTIN | 4045197191564 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autobloccante con griffe diamantate 130
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 194.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 176.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 50 | 50 |
Lunghezza della testina aperta | 91 | 90,5 |
Lunghezza della testina chiusa | 103 | 103 |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 | 15,733 |
Campo di serraggio | 1 ;13 | 1 ;13 |
Modello | 130 | 130 |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |