Mandrino autobloccante ad alte prestazioni Spiro 100/16

Codice art.: 341010 100/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 100/16
    Campo di serraggio 0,5 mm - 10 mm
    ⌀ Esterno 43 mm
    Lunghezza della testina aperta 80 mm
    Lunghezza della testina chiusa 91,5 mm
    Cono mandrino B 16
    ⌀ Massimo cono mandrino 15,733 mm
    Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 341010 100/16
    EAN / GTIN 4019208196534
    Codice del produttore 871009

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mandrini a tre griffe ad alte prestazioni, esecuzione di precisione. Elevata precisione di concentricità radiale, senza chiave, autobloccanti, elevata forza di serraggio. Facile smontaggio manuale. Le parti soggette a usura sono temprate e sostituibili.

    Uso:

    Per trapani a mano e a colonna, fresatrici e torni, per l’innesto su attacchi conici n. art. 342300342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

    Norma:

    DIN 238

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello