{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 160/16 | |
Campo di serraggio | 3 mm - 16 mm | |
⌀ Esterno | 56 mm | |
Lunghezza della testina aperta | 95,5 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 109 mm | |
Cono mandrino | B 16 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341010 160/16 | |
EAN / GTIN | 4019208009438 | |
Codice del produttore | 871016 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autobloccante ad alte prestazioni Spiro 160/16
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 230.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 193.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 56 | 56 |
Cono mandrino | B 16 | B 16 |
Lunghezza della testina chiusa | 109 | 109 |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 | 15,733 |
Campo di serraggio | 3 ;16 | 3 ;16 |
Modello | 160/16 | 160/16 |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |