{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 371 | M9 | |
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M12 | |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 9 mm | |
Per quadro K1 | 7 mm | |
Per lunghezza dello stelo l1 | 31 mm | |
⌀ Prolunga D3 | 9 mm | |
⌀ Prolunga D4 | 15 mm | |
Prolunga K2 | 7 mm | |
Prolunga L2 | 60 mm | |
Prolunga L3 | 130 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 338435 7 | |
EAN / GTIN | 4067263110378 | |
Codice del produttore | 338435 7 |