{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 371 | M2 – M2,6 | |
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M4 | |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 2,8 mm | |
Per quadro K1 | 2,1 mm | |
Per lunghezza dello stelo l1 | 22 mm | |
⌀ Prolunga D3 | 6 mm | |
⌀ Prolunga D4 | 6,1 mm | |
Prolunga K2 | 4,9 mm | |
Prolunga L2 | 60 mm | |
Prolunga L3 | 130 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 338435 1 | |
EAN / GTIN | 4067263109587 | |
Codice del produttore | 338435 1 |