{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 18 mm | |
Per quadro K1 | 14,5 mm | |
Per lunghezza dello stelo l1 | 43 mm | |
⌀ Prolunga D3 | 18 mm | |
⌀ Prolunga D4 | 26 mm | |
Prolunga K2 | 14,5 mm | |
Prolunga L2 | 100 mm | |
Prolunga L3 | 200 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 338435 13 | |
EAN / GTIN | 4067263110491 | |
Codice del produttore | 338435 13 |