{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 371 | M7 | |
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 7 mm | |
Per quadro K1 | 5,5 mm | |
Per lunghezza dello stelo l1 | 26 mm | |
⌀ Prolunga D3 | 7 mm | |
⌀ Prolunga D4 | 12,1 mm | |
Prolunga K2 | 5,5 mm | |
Prolunga L2 | 70 mm | |
Prolunga L3 | 230 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 338435 5L | |
EAN / GTIN | 4067263110347 | |
Codice del produttore | 338435 5L |