{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo filettatura | M3 − M12 | |
Adattatore | BT 50 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Compensazione lineare pressione | 7,5 mm | |
Compensazione lineare trazione | 7,5 mm | |
⌀ Esterno D | 38 mm | |
⌀ Interno D1 | 19 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 62 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |
Codice articolo | 334670 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488527 | |
Codice del produttore | 334670 M3-12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino di maschiatura con cambio rapido M3-12
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 309.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 168.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 178.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 245.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 50 | MK2 | MK3 | BT 30 |
Sporgenza totale Dim. A | 62 | 46 | 46 | 63 |
⌀ Esterno D | 38 | 38 | 38 | 38 |
Compensazione lineare pressione | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Compensazione lineare trazione | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
⌀ Interno D1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura | Mandrino di maschiatura | Mandrino di maschiatura | Mandrino di maschiatura |