Portamaschi a cambio rapido M3-12

Codice art.: 334644 M3-12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Campo filettatura M3 − M12
    Adattatore MK2
    Compensazione lineare pressione 7,5 mm
    Compensazione lineare trazione 7,5 mm
    ⌀ Esterno D 38 mm
    ⌀ Interno D1 19 mm
    Sporgenza totale Dim. A 46 mm
    Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 334644 M3-12
    EAN / GTIN 4045197606693
    Codice del produttore 334644 M3-12

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.
    • Pressione dell’imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.

    Cono Morse DIN 228 B.

    Uso:

    • Realizzazione di filettature di precisione.
    • Per filettature destre e sinistre.
    • Per macchine a CN e centri di lavorazione.

    Accessori speciali:

    Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420335660.

    Nota:

    • Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 − M33.
    • Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello