Mandrino di maschiatura con cambio rapido M14-33

Codice art.: 334670 M14-33
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo filettatura Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo filettatura M14 – M33
Adattatore BT 50
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
Compensazione lineare pressione 20 mm
Compensazione lineare trazione 20 mm
⌀ Esterno D 78 mm
⌀ Interno D1 48 mm
Sporgenza totale Dim. A 141 mm
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 334670 M14-33
EAN / GTIN 4045197750389
Codice del produttore 334670 M14-33

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.
  • Pressione dell’imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.

Uso:

  • Realizzazione di filettature di precisione.
  • Per filettature destre e sinistre.
  • Per macchine a CN e centri di lavorazione.

Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. articolo 335420335660.
Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835.

Nota:

  • Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 − M33.
  • Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello