Codolo a tenuta stagna, Forma B, con foro, Adatti per coni: 50

Codice art.: 308650 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Adatti per coni Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma codoli di serraggio: ISO 7388

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatti per coni 50
Caratteristica di foratura con foro
Norma codoli di serraggio ISO 7388
Giunto di ⌀ D 36 mm
⌀ Testa D1 29,1 mm
Lunghezza complessiva L 65,5 mm
L1 25,55 mm
Filettatura M M24
Coppia di serraggio massima 150 Nm
Adatti per coni con codice a colori SK 50
Apertura 30 mm
Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308650 50
EAN / GTIN 4045197150998
Codice del produttore 308650 50

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

  • Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).
  • Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).

Nota:

A tenuta stagna − con o-ring.
La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell’eShop.
Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Codolo a tenuta stagna, Forma B, con foro, Adatti per coni: 50

Codolo a tenuta stagna, Forma B, con foro, Adatti per coni: 50

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  13.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
98 pezzi in magazzino
CHF  14.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
CHF  18.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
13.95 CHF
CHF  10.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  14.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Norma codoli di serraggio ISO 7388 ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388
Giunto di ⌀ D 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Filettatura M M24 M24 M24 M24 M24
L1 25,55 mm 34 mm 34 mm 34 mm 25,55 mm
Apertura 30 mm 30 mm 19 mm 30 mm 30 mm
Caratteristica di foratura con foro con foro con foro con foro con foro
Tipo di prodotto Codolo Codolo Codolo Codolo Codolo

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello