{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adatti per coni | 50 | |
Caratteristica di foratura | con foro | |
Norma codoli di serraggio | ISO 7388-3 | |
Giunto di ⌀ D | 36 mm | |
⌀ Testa D1 | 28 mm | |
Lunghezza complessiva L | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
Filettatura M | M24 | |
Angolo A | 15 grado | |
Coppia di serraggio massima | 150 Nm | |
Adatti per coni con codice a colori | SK 50 | |
Apertura | 30 mm | |
Tipo di prodotto | Codolo |
Codice articolo | 308610 50 | |
EAN / GTIN | 4045197150936 | |
Codice del produttore | 308610 50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Codolo tenuta stagna, Forma A 50
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
CHF 13.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
119 pezzi in magazzino
CHF 14.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 14.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 13.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma codoli di serraggio | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 | ISO 7388 |
⌀ Testa D1 | 28 | 28 | 29,1 | 29,1 |
L1 | 34 | 34 | 25,55 | 25,55 |
Adatti per coni | 50 | 50 | 50 | 50 |
Adatti per coni con codice a colori | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
Apertura | 30 | 30 | 30 | 30 |
Caratteristica di foratura | con foro | con foro | con foro | con foro |