Contropunta rotante 60° 6

Codice art.: 320660 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse MK6
⌀ Alloggiamento D 102,5 mm
Lunghezza utile B 152 mm
⌀ Punta massimo 60° A 50 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,01 mm
Per peso del pezzo 3.500 kg
Tipo di prodotto Cuspide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320660 6
EAN / GTIN 4019208014425
Codice del produttore 043532

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo e cuspide temprati.
  • Cuspide indurita, possibilità di riaffilatura multipla.
  • Cuscinetto volvente con elevata precisione di rotazione concentrica.
  • Senza manutenzione.
  • Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all’interno.
  • Angolo cuspide 60°.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per tutti i tipi di torni, per la sgrossatura e la tornitura di precisione.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Contropunta rotante 60° 6

Contropunta rotante 60° 6

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  1’185.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  836.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  929.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Per peso del pezzo 3.500 kg 3.500 kg 2.500 kg
⌀ Alloggiamento D 102,5 mm 105 mm 105 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Cono Morse MK6 MK6 MK6
Lunghezza utile B 152 mm 150 mm 169 mm
⌀ Punta massimo 60° A 50 mm 50 mm 50 mm
Tipo di prodotto Cuspide Cuspide Cuspide

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello