{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | CM1 | |
⌀ Alloggiamento D | 34,5 mm | |
Lunghezza utile B | 60,5 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 15 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Per peso del pezzo | 100 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320660 1 | |
EAN / GTIN | 4019208014418 | |
Codice del produttore | 043400 | |
Produttore | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |