{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | CM2 | |
⌀ Alloggiamento D | 43 mm | |
Lunghezza utile B | 65 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 20 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Per peso del pezzo | 200 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320660 2 | |
EAN / GTIN | 4019208014388 | |
Codice del produttore | 043115 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Contropunta rotante 60° 2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 294.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 196.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 246.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
⌀ Alloggiamento D | 43 mm | 32 mm | 45 mm |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cono Morse | CM2 | CM2 | CM2 |
Lunghezza utile B | 65 mm | 64 mm | 76 mm |
⌀ Punta massimo 60° A | 20 mm | 15 mm | 20 mm |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide | Cuspide |