{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adattatore | Attacco triangolare | |
⌀ Alloggiamento D | 74 mm | |
⌀ Codolo D1 | 18 mm | |
⌀ d | 50 mm | |
Per peso del pezzo | 700 kg | |
Lunghezza complessiva L | 165 mm | |
Lunghezza utile L1 | 95 mm | |
Escursione elastica | 4 mm | |
Numero massimo giri | 4.000 min-1 | |
Errore di rotazione concentrica | 0,01 mm | |
Per codice a colori | K18 | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320617 50/3 | |
EAN / GTIN | 4062406573157 | |
Codice del produttore | 320617 50/3 |