{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adattatore | ⌀ codolo 20 mm | |
⌀ Alloggiamento D | 44 mm | |
⌀ Codolo D1 | 12 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
Per peso del pezzo | 300 kg | |
Lunghezza complessiva L | 118 mm | |
Lunghezza utile L1 | 51 mm | |
Escursione elastica | 3 mm | |
Numero massimo giri | 3.000 min-1 | |
Errore di rotazione concentrica | 0,01 mm | |
Per codice a colori | K12 | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320617 20 | |
EAN / GTIN | 4045197773630 | |
Codice del produttore | 320617 20 |