{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adattatore | ⌀ codolo 32 mm | |
⌀ Alloggiamento D | 66 mm | |
⌀ Codolo D1 | 18 mm | |
⌀ d | 32 mm | |
Per peso del pezzo | 500 kg | |
Lunghezza complessiva L | 155 mm | |
Lunghezza utile L1 | 95 mm | |
Escursione elastica | 4 mm | |
Numero massimo giri | 5.000 min-1 | |
Errore di rotazione concentrica | 0,01 mm | |
Per codice a colori | K18 | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320617 32 | |
EAN / GTIN | 4062406573133 | |
Codice del produttore | 320617 32 |