Contropunta rotante con cuspidi intercambiabili 40

Codice art.: 320617 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore ⌀ codolo 40 mm
⌀ Alloggiamento D 74 mm
⌀ Codolo D1 18 mm
⌀ d 40 mm
Per peso del pezzo 550 kg
Lunghezza complessiva L 165 mm
Lunghezza utile L1 95 mm
Escursione elastica 4 mm
Numero massimo giri 4.000 min-1
Errore di rotazione concentrica 0,01 mm
Per codice a colori K18
Tipo di prodotto Cuspide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320617 40
EAN / GTIN 4062406573140
Codice del produttore 320617 40

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione a molla per la compensazione assiale durante la lavorazione.
  • Interamente temprata e rettificata. Senza manutenzione.
  • Una guarnizione impedisce a sporco e liquido lubrorefrigerante di penetrare.
Codolo cilindrico per il serraggio in portautensili per barre alesatrici, portapinze di serraggio o mandrini idraulici; per l’alloggiamento nel secondo revolver.
Per la lavorazione di pezzi pesanti.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Uso flessibile grazie alle cuspidi intercambiabili. Impiego universale su torrette e contromandrini di macchine a CN.

Accessori speciali:

Inserti intercambiabili n. art. 320625.
Inserti intercambiabili n. art. 320629.

Nota:

Cambio dei tasselli sulle superfici per chiave tramite controrotazione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello