{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
x | 98 mm | |
L1 | 100 mm | |
L2 | 68 mm | |
b2 | 64 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 94 mm | |
Macchine adatte | Mazak: QT Smart, QT Compakt | |
Tipo di prodotto | Portautensile |
Codice articolo | 319886 68 | |
EAN / GTIN | 4045197877420 | |
Codice del produttore | 319886 68 |