Attacco trasversale BMT Eco 55/D

Codice art.: 319886 55/D
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

BMT Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

x 95 mm
L1 64 mm
L2 64 mm
b2 52,5 mm
h1 20 mm
h2 94 mm
Macchine adatte Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
Tipo di prodotto Portautensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319886 55/D
EAN / GTIN 4045197877413
Codice del produttore 319886 55/D

Descrizione

Esecuzione:

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire limpiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d’appoggio e superficie funzionale rettificate. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio. Perfetta disposizione sui rispettivi torni. Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar. Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.
Adatto a sistemi di raffreddamento efficienti come GARANT Eco, ma anche ad altri sistemi. Adatto per supporti portapezzo convenzionali.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni interne e di spianatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello