Attacco trasversale BMT Eco 60

Codice art.: 319886 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

x 100 mm
L1 94 mm
L2 84 mm
b2 70 mm
h1 25 mm
h2 108 mm
Macchine adatte Mori NL, Mori NT
Tipo di prodotto Portautensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319886 60
EAN / GTIN 4045197877390

Descrizione

Esecuzione:

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire limpiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d’appoggio e superficie funzionale rettificate. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio. Perfetta disposizione sui rispettivi torni. Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar. Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.
Adatto a sistemi di raffreddamento efficienti come GARANT Eco, ma anche ad altri sistemi. Adatto per supporti portapezzo convenzionali.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni interne e di spianatura.