Attacco trasversale BMT Eco 55/E

Codice art.: 319886 55/E
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

BMT Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

x 95 mm
L1 64 mm
L2 64 mm
b2 45 mm
h1 20 mm
h2 91 mm
Macchine adatte Emag VL, Emag VT
Tipo di prodotto Portautensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319886 55/E
EAN / GTIN 4045197877406
Codice del produttore 319886 55/E

Descrizione

Esecuzione:

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire limpiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d’appoggio e superficie funzionale rettificate. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio. Perfetta disposizione sui rispettivi torni. Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar. Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.
Adatto a sistemi di raffreddamento efficienti come GARANT Eco, ma anche ad altri sistemi. Adatto per supporti portapezzo convenzionali.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni interne e di spianatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello