Portautensili per barre alesatrici 25 mm

Codice art.: 318830 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 25 mm
Adattatore HSK-T 63
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 75 mm
⌀ Esterno D 50 mm
L1 49 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 318830 25
EAN / GTIN 2050001672759
Codice del produttore HA6.B25.K01.075

Descrizione

Uso:

Per alloggiare barre alesatrici.
Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Portautensili per barre alesatrici  25 mm

Portautensili per barre alesatrici 25 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  310.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  324.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  324.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Adattatore HSK-T 63 PSC 63 HSK-T 63
Norma attacco ISO 12164-3 ISO 26623-2 ISO 12164-3
Sporgenza totale Dim. A 75 mm 105 mm 105 mm
Passaggio interno per LR
L1 49 mm 83 mm 79,05 mm
⌀ Attacco D1 25 mm 25 mm 25 mm
Tipo di prodotto Mandrino Mandrino Mandrino

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello