{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 25 mm | |
Adattatore | HSK-T 63 | |
Norma attacco | ISO 12164-3 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 105 mm | |
⌀ Esterno D | 55 mm | |
L1 | 79,05 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 318831 25 | |
EAN / GTIN | 4045197905208 | |
Codice del produttore | 318831 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portautensili per barre alesatrici fessurato 25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 324.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 324.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-T 63 | PSC 63 |
Sporgenza totale Dim. A | 105 | 105 |
⌀ Esterno D | 55 | 55 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
L1 | 79,05 | 83 |
⌀ Attacco D1 | 25 | 25 |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino |