{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 25 mm | |
Adattatore | PSC 63 | |
Norma attacco | ISO 26623-2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 105 mm | |
⌀ Esterno D | 55 mm | |
L1 | 83 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 318890 25 | |
EAN / GTIN | 4045197889423 | |
Codice del produttore | 318890 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Portautensili per barre alesatrici fessurato, PSC 63, ⌀ di serraggio D1: 25mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 324.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 324.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | PSC 63 | HSK-T 63 |
Norma attacco | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 |
Sporgenza totale Dim. A | 105 mm | 105 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
L1 | 83 mm | 79,05 mm |
⌀ Attacco D1 | 25 mm | 25 mm |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino |