Portautensili per barre alesatrici fessurato 16 mm

Codice art.: 318831 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 16 mm
Adattatore HSK-T 63
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 105 mm
⌀ Esterno D 45 mm
L1 79,05 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 318831 16
EAN / GTIN 4045197905185
Codice del produttore 318831 16

Descrizione

Esecuzione:

GARANT - Più stabilità e azione antivibrante mediante l'avvolgimento della barra alesatrice.

Uso:

Per alloggiare barre alesatrici.
Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello