{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 12 mm | |
Adattatore | HSK-T 63 | |
Norma attacco | ISO 12164-3 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 60 mm | |
⌀ Esterno D | 36 mm | |
L1 | 34 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 318830 12 | |
EAN / GTIN | 2050001672728 | |
Codice del produttore | HA6.B12.K01.060 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portautensili per barre alesatrici 12 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 310.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 324.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Norma attacco | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Sporgenza totale Dim. A | 60 mm | 105 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
L1 | 34 mm | 79,05 mm |
⌀ Attacco D1 | 12 mm | 12 mm |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino |