Set di 3 griffe base temprate 315

Codice art.: 312976 315
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 90.67 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 315 mm
Lunghezza L 110 mm
Larghezza B 32 mm
Altezza H 40 mm
Per codice a colori Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX
Filettatura M12
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini a spirale piana

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 312976 315
EAN / GTIN 4062406155001
Codice del produttore 312976 315

Descrizione

Nota:

Compatibili con il mandrino a tre griffe Bison.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello