Set di 3 griffe base temprate 160

Codice art.: 312976 160
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 42.67 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per tipo mandrino 160 mm
    Lunghezza L 65 mm
    Larghezza B 20 mm
    Altezza H 29 mm
    Per codice a colori Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX
    Filettatura M10
    Tipo di prodotto Ganasce per mandrini a spirale piana

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 312976 160
    EAN / GTIN 4062406154974
    Codice del produttore 312976 160

    Descrizione

    Nota:

    Compatibili con il mandrino a tre griffe Bison.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello