Set di 3 griffe base temprate 200

Codice art.: 312976 200
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 50.00 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 200 mm
Lunghezza L 79 mm
Larghezza B 25 mm
Altezza H 33 mm
Per codice a colori Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX
Filettatura M10
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini a spirale piana

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 312976 200
EAN / GTIN 4062406154981
Codice del produttore 312976 200

Descrizione

Nota:

Compatibili con il mandrino a tre griffe Bison.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello