Set di 3 griffe base temprate, Per tipo mandrino: 125

Codice art.: 312976 125
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 43.00 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 125 mm
Lunghezza L 54 mm
Larghezza B 20 mm
Altezza H 28 mm
Per codice a colori Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX
Filettatura M8
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini a spirale piana

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 312976 125
EAN / GTIN 4062406154967
Codice del produttore 312976 125
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Nota:

Compatibili con il mandrino a tre griffe Bison.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello