{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per attacco | PSC 50 | |
Filettatura M | M16×1,5 | |
⌀ D | 7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 29 mm | |
L1 | 14 mm | |
Tipo di prodotto | Raccordo per lubrorefrigerante |
Codice articolo | 309885 50 | |
EAN / GTIN | 2050001945440 | |
Codice del produttore | PS5.ER1.016.029 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Raccordo per lubrorefrigerante PSC 50
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 34.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
46 pezzi in magazzino
CHF 13.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D | 7 mm | 10 mm |
Lunghezza complessiva L | 29 mm | 33 mm |
Filettatura M | M16×1,5 | M16×1 |
L1 | 14 mm | |
Pressione massima | 120 bar | |
Per attacco | PSC 50 | HSK 50 |
Tipo di prodotto | Raccordo per lubrorefrigerante | Raccordo per lubrorefrigerante |