Raccordo per lubrorefrigerante HSK 50

Codice art.: 309880 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
56 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per attacco HSK 50
Filettatura M M16×1
⌀ D 10 mm
Lunghezza complessiva L 33 mm
Pressione massima 120 bar
Movimento angolare ±1 grado
Trattamento delle superfici lucidato
Tipo di prodotto Raccordo per lubrorefrigerante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309880 50
EAN / GTIN 4045197273925
Codice del produttore 309880 50

Descrizione

Esecuzione:

Speciale O-ring fino a 120 bar, movimento angolare di ±1°, lucidato, con 2 anelli di tenuta.
Guarnizioni Viton® resistenti al lubrorefrigerante.
  • Superficie lucidata finemente, temprata e brunita.
  • Due raggi di raccordo lucidati.
  • Completa libertà di movimento grazie ai due o-ring.
  • Manicotti filettati e bonificati con fianchi del filetto laminati ed estremamente compatti.

Descrizione:

Tubi del lubrorefrigerante HSK – un piccolo componente per grandi risultati! Laddove il cambio dell’utensile avvenga qualche migliaio di volte al giorno, è importante avere a disposizione un’interfaccia pulita e soprattutto sicura tra il raccordo per lubrorefrigerante e la guarnizione del mandrino della macchina.

Per:

Portautensili HSK.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Per HSK Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello