Raccordo per lubrorefrigerante HSK 40

Codice art.: 309880 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per HSK Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per attacco HSK 40
    Filettatura M M12×1
    ⌀ D 8 mm
    Lunghezza complessiva L 29 mm
    Pressione massima 120 bar
    Movimento angolare ±1 grado
    Trattamento delle superfici lucidato
    Tipo di prodotto Raccordo per lubrorefrigerante

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 309880 40
    EAN / GTIN 4045197273918
    Codice del produttore 309880 40

    Descrizione

    Esecuzione:

    Speciale O-ring fino a 120 bar, movimento angolare di ±1°, lucidato, con 2 anelli di tenuta.
    Guarnizioni Viton® resistenti al lubrorefrigerante.
    • Superficie lucidata finemente, temprata e brunita.
    • Due raggi di raccordo lucidati.
    • Completa libertà di movimento grazie ai due o-ring.
    • Manicotti filettati e bonificati con fianchi del filetto laminati ed estremamente compatti.

    Descrizione:

    Tubi del lubrorefrigerante HSK – un piccolo componente per grandi risultati! Laddove il cambio dell’utensile avvenga qualche migliaio di volte al giorno, è importante avere a disposizione un’interfaccia pulita e soprattutto sicura tra il raccordo per lubrorefrigerante e la guarnizione del mandrino della macchina.

    Per:

    Portautensili HSK.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello