{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per attacco | PSC 80 | |
Filettatura M | M20×2 | |
⌀ D | 10 mm | |
Lunghezza complessiva L | 31,5 mm | |
L1 | 15 mm | |
Tipo di prodotto | Raccordo per lubrorefrigerante |
Codice articolo | 309885 80 | |
EAN / GTIN | 2050002050563 | |
Codice del produttore | PS8.ER1.020.032 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Raccordo per lubrorefrigerante PSC, Per PSC: 80
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 37.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 14.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D | 10 mm | 14 mm |
Lunghezza complessiva L | 31,5 mm | 39,5 mm |
Filettatura M | M20×2 | M20×1,5 |
L1 | 15 mm | |
Pressione massima | 120 bar | |
Per attacco | PSC 80 | HSK 80 |
Tipo di prodotto | Raccordo per lubrorefrigerante | Raccordo per lubrorefrigerante |