{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per attacco | PSC 63 | |
Filettatura M | M20×2 | |
⌀ D | 8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 31,5 mm | |
L1 | 15 mm | |
Tipo di prodotto | Raccordo per lubrorefrigerante |
Codice articolo | 309885 63 | |
EAN / GTIN | 2050001945457 | |
Codice del produttore | PS6.ER4.001.087 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Raccordo per lubrorefrigerante PSC, Per PSC: 63
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
166 pezzi in magazzino
CHF 34.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’082 pezzi in magazzino
CHF 13.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D | 8 mm | 12 mm |
Lunghezza complessiva L | 31,5 mm | 36,5 mm |
Filettatura M | M20×2 | M18×1 |
Pressione massima | 120 bar | |
Trattamento delle superfici | lucidato | |
Per attacco | PSC 63 | HSK 63 |
Tipo di prodotto | Raccordo per lubrorefrigerante | Raccordo per lubrorefrigerante |