{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Centro P | |
Campo di serraggio | 1 mm - 10 mm | |
Lunghezza complessiva L | 26,2 mm | |
⌀ Esterno D | 24 mm | |
Coppia di serraggio massimo | 55 Nm | |
Filettatura | Tr21×1,5 | |
Tipo di prodotto | Ghiera |
Codice articolo | 309665 16CDI | |
EAN / GTIN | 2050001704900 | |
Codice del produttore | 4484200 |