Ghiera ER per mandrino a pinza HiRunER 40

Codice art.: 309617 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 6499 D
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ER 40 mm
Normativa DIN 6499 D
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Lunghezza complessiva L 29 mm
⌀ Esterno D 61,9 mm
Filettatura M52×1
Coppia di serraggio massimo 169 Nm
Tipo di prodotto Ghiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309617 40
EAN / GTIN 4045197771773
Codice del produttore 309617 40

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura e cono rettificati in un’unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.
Superficie con rivestimento scorrevole, su cuscinetti a sfere. Coefficiente attrito ridotto, forze di serraggio elevate.
Con scanalature.

Per:

Mandrini portapinza ER di precisione HiRunER n. art. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Accessori speciali:

Chiave a settore n. art. 628400, oppure chiavi dinamometriche n. art. 309749 o n. art. 628520.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello