{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ER | 20 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Lunghezza complessiva L | 22,6 mm | |
⌀ Esterno D | 38 mm | |
Filettatura | M28×1 | |
Coppia di serraggio massimo | 80 Nm | |
Tipo di prodotto | Ghiera |
Codice articolo | 309617 20 | |
EAN / GTIN | 4062406545048 | |
Codice del produttore | 309617 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ghiera ER per mandrino a pinza HiRunER 20
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 57.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 26.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno D | 38 | 34 |
Lunghezza complessiva L | 22,6 | 19,5 |
Filettatura | M28×1 | M25×1,5 |
Coppia di serraggio massimo | 80 | 110 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 |
Tipo di prodotto | Ghiera | Ghiera |