{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ER | 16 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Lunghezza complessiva L | 20,6 mm | |
⌀ Esterno D | 33,5 mm | |
Filettatura | M24×1 | |
Coppia di serraggio massimo | 54 Nm | |
Tipo di prodotto | Ghiera |
Codice articolo | 309617 16 | |
EAN / GTIN | 4045197771742 | |
Codice del produttore | 309617 16 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |