{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ER | 32 mm | |
Normativa | DIN 6499 D | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Lunghezza complessiva L | 26 mm | |
⌀ Esterno D | 51,8 mm | |
Filettatura | M42×1 | |
Coppia di serraggio massimo | 136 Nm | |
Tipo di prodotto | Ghiera |
Codice articolo | 309617 32 | |
EAN / GTIN | 4045197771766 | |
Codice del produttore | 309617 32 |